Dayton 1lnf9 | Ac Redüktörlü Motor 26 Rpm Açık 115v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1LNF9 Ac Redüktörlü Motor 26 Rpm Açık 115v | AB2ENA

DAYTON 1LNF9 Ac Redüktörlü Motor 26 Rpm Açık 115v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2ENA Modeli: 1LNF9
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
€170.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AC Redüktörlü Motor
YatakKapakta İğne, Motorda Gözenekli Kılıf
ÇevirmeAçılış
Tam Yük Amperi1
Dişli Kutusu MalzemesiÇinko Döküm
Dişli MalzemesiSinterlenmiş Çelik
Dişli Oranı126:1
Dişli Tipimahmuz
DişlilerMahmuz / Sinterlenmiş Çelik
KonaklamaÇinko Döküm
Hz60
HP girişi1/50
Yalıtım sınıfıA
Uzunluk Daha Az Şaft4.625 "
YağlamaGres Dolgulu
Maks. dönme momenti45 inç-lb.
Motor TipiGölgeli Kutup
MontajTüm Pozisyonlar
Etiket RPM26
Sarkık Yük15 lb
Faz1
rotasyonCW
50 Hz'de RPM20.8
RPM Aralığı16 için 30
Mil YönüParalel
Termal korumaOto
Gerilim115 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.16
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8501104020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDişli MalzemesiYatakFrenDişli OranıDişli TipiDişlilerKonaklamaGövde MalzemesiÜcret
DAYTON 1LNF7 Ac Redüktörlü Motor 4 Rpm Açık 115v | AB2EMY 1LNF7Sinterlenmiş ÇelikKapakta İğne, Motorda Gözenekli Kılıf-762:1mahmuzMahmuz / Sinterlenmiş ÇelikÇinko Döküm-€155.10
DAYTON 1LNF8 Ac Redüktörlü Motor 6 Rpm Açık 115v | AB2EMZ 1LNF8Sinterlenmiş ÇelikKapakta İğne, Motorda Gözenekli Kılıf-529:1mahmuzMahmuz / Sinterlenmiş ÇelikÇinko Döküm-€166.69
DAYTON 1LNG1 Ac Redüktörlü Motor 52 Rpm Açık 115v | AB2ENB 1lng1Sinterlenmiş ÇelikKapakta İğne, Motorda Gözenekli Kılıf-63:1mahmuzMahmuz / Sinterlenmiş ÇelikÇinko Döküm-€165.94
DAYTON 1LNG2 Ac Redüktörlü Motor 1 Devir Açık 115v | AB2ENC 1lng2Sinterlenmiş ÇelikKapakta İğne, Motorda Gözenekli Kılıf-2976:1mahmuzMahmuz / Sinterlenmiş ÇelikÇinko Döküm-€166.36
DAYTON 1LPL2 Ac Redüktörlü Motor 60 Rpm Açık 115v | AB2EWV 1LPL2Asetil / ÇelikMuhafazada Gözenekli Bronz Kılıf, Motor Üzerinde BilyeDisk27:1-Asetil / ÇelikÇinko Döküm-€676.33
DAYTON 1LPL6 Ac Redüktörlü Motor 60 Rpm Açık 115v | AB2EWZ 1LPL6Asetil / ÇelikMuhafazada Gözenekli Bronz Kılıf, Motor Üzerinde Bilye-27:1-Asetil / ÇelikÇinko Döküm-€586.58
DAYTON 1LPL7 Ac Redüktörlü Motor 30 Rpm Açık 115v | AB2EXA 1LPL7Asetil / ÇelikMuhafazada Gözenekli Bronz Kılıf, Motor Üzerinde BilyeDisk52:1-Asetil / ÇelikÇinko Döküm-€684.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1LNF9 Ac Redüktörlü Motor 26 Rpm Açık 115v
€170.11 / Adet