DAYTON 1LPK5 DC Redüktörlü Motor 21 Rpm 90v Tenv
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | DC Redüktörlü Motor |
Yatak | Muhafazada Gözenekli Bronz Kılıf, Motor Üzerinde Bilye |
Fırçalar | Harici Olarak Değiştirilebilir |
Çevirme | TENV |
Bitiş | Boyanmamış |
Tam Yük Amperi | 0.84 |
Vites kutusu | Çinko Döküm |
Dişli Malzemesi | Sertleştirilmiş Çelik / Fenolik |
Dişli Oranı | 81:1 |
Gövde Malzemesi | Çinko Döküm |
HP girişi | 1/15 |
Yalıtım sınıfı | F |
Kama Boyutu | # 605 Woodruff Anahtar |
Uzunluk Daha Az Şaft | 8.5 " |
Yağlama | Gres Dolgulu |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 Derece C |
Maks. dönme momenti | 150 inç-lb. |
Motor Tipi | Kalıcı Mıknatıs DC |
Montaj | Tüm Pozisyonlar |
Etiket RPM | 21 |
Uzunluk | 10 " |
Sarkık Yük | 250 lb |
Yedek Fırçalar | 6YHY6 |
Tersinir Mil Çıkışı | Yok hayır |
rotasyon | çevrilebilir |
RPM Aralığı | 16 için 30 |
Mühürler | Çıkış Milinde O-Ring Tipi |
Şaft | Tek Çıkış |
Mil Yönü | Paralel |
Termal koruma | Hayır |
UPC | 190735143940 |
Gerilim | 90 VDC |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 37.34 |
Gemi genişliği (cm) | 20.83 |
HS kodu | 8501312000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Dişli Tipi | Rulman Tipi | Yatak | Gövde Malzemesi | HP | HP girişi | Yalıtım sınıfı | Kama Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1lng3 | mahmuz | - | Dişli Kutusu ve Motorda Gözenekli Bronz | Çinko Döküm | - | 1/2000 | B | - | €96.10 | |
1lng4 | mahmuz | - | Dişli Kutusu ve Motorda Gözenekli Bronz | Çinko Döküm | - | 1/1000 | B | - | €96.10 | |
1lng6 | mahmuz | - | Dişli Kutusu ve Motorda Gözenekli Bronz | Çinko Döküm | - | 1/200 | B | - | €96.10 | |
1lng7 | mahmuz | - | Dişli Kutusu ve Motorda Gözenekli Bronz | Çinko Döküm | - | 1/120 | B | - | €96.10 | |
1lng8 | mahmuz | - | Dişli Kutusu ve Motorda Gözenekli Bronz | Çinko Döküm | - | 1/90 | B | - | €96.10 | |
1lng9 | mahmuz | - | Dişli Kutusu ve Motorda Gözenekli Bronz | Çinko Döküm | - | 1/160 | B | - | €96.10 | |
1lnh1 | mahmuz | - | Dişli Kutusu ve Motorda Gözenekli Bronz | Çinko Döküm | - | 1/150 | B | - | €96.10 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00