Dayton 1lpw1 | DC Redüktörlü Motor 11 Rpm 90v Tenv | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1LPW1 Dc Redüktörlü Motor 11 Rpm 90v Tenv | AB2EYX

DAYTON 1LPW1 DC Redüktörlü Motor 11 Rpm 90v Tenv

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2EYX Modeli: 1LPW1
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
€395.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC Redüktörlü Motor
YatakMuhafazada Gözenekli Bronz Kılıf, Motor Üzerinde Bilye
FırçalarHarici Olarak Değiştirilebilir
ÇevirmeTENV
BitişBoyanmamış
Tam Yük Amperi0.35
Vites kutusuÇinko Döküm
Dişli MalzemesiAsetil / Çelik
Dişli Oranı273:1
Gövde MalzemesiÇinko Döküm
HP girişi1/30
Yalıtım sınıfıF
Kama BoyutuDüz
Uzunluk Daha Az Şaft6.125 "
YağlamaGres Dolgulu
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Maks. dönme momenti50 inç-lb.
Motor TipiKalıcı Mıknatıs DC
MontajTüm Pozisyonlar
Etiket RPM11
Uzunluk6.875 "
Sarkık Yük50 lb
Yedek Fırçalar6YHY3
Tersinir Mil ÇıkışıYok hayır
rotasyonçevrilebilir
RPM Aralığı0 için 15
MühürlerÇıkış Milinde O-Ring Tipi
ŞaftTek Çıkış
Mil YönüParalel
Termal korumaHayır
Gerilim90 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8501406020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDişli TipiRulman TipiYatakGövde MalzemesiHPHP girişiYalıtım sınıfıKama BoyutuÜcret
DAYTON 1LNG3 Dc Redüktörlü Motor 0.5 Rpm 12v Tenv | AB2END 1lng3mahmuz-Dişli Kutusu ve Motorda Gözenekli BronzÇinko Döküm-1/2000B-€106.25
DAYTON 1LNG4 Dc Redüktörlü Motor 1.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENE 1lng4mahmuz-Dişli Kutusu ve Motorda Gözenekli BronzÇinko Döküm-1/1000B-€106.25
DAYTON 1LNG6 Dc Redüktörlü Motor 4.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENF 1lng6mahmuz-Dişli Kutusu ve Motorda Gözenekli BronzÇinko Döküm-1/200B-€106.25
DAYTON 1LNG7 Dc Redüktörlü Motor 9 Rpm 12v Tenv | AB2ENG 1lng7mahmuz-Dişli Kutusu ve Motorda Gözenekli BronzÇinko Döküm-1/120B-€106.25
DAYTON 1LNG8 Dc Redüktörlü Motor 12 Rpm 12v Tenv | AB2ENH 1lng8mahmuz-Dişli Kutusu ve Motorda Gözenekli BronzÇinko Döküm-1/90B-€106.25
DAYTON 1LNG9 Dc Redüktörlü Motor 17 Rpm 12v Tenv | AB2ENJ 1lng9mahmuz-Dişli Kutusu ve Motorda Gözenekli BronzÇinko Döküm-1/160B-€106.25
DAYTON 1LNH1 Dc Redüktörlü Motor 25 Rpm 12v Tenv | AB2ENK 1lnh1mahmuz-Dişli Kutusu ve Motorda Gözenekli BronzÇinko Döküm-1/150B-€106.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1LPW1 DC Redüktörlü Motor 11 Rpm 90v Tenv
€395.25 / Adet