Dayton 1LPW4 DC redüktörlü motor, hastane yataklarında, masa kaldırıcılarında, tekerlekli sandalyelerde ve elektrikli koltuklarda yüksek başlatma kuvveti ve hassas değişken hız kontrolü sunar.
Özellikler:
- Bu DC redüktörlü motor, kolay kurulum için tüm konumlarda, ön yüzey montajına olanak tanır.
- Açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç sağlamak için döküm çinko muhafazaya sahiptir.
- Bu kalıcı mıknatıslı DC motor, motoru tozdan ve havadaki kirletici maddelerden korumak için bir TENV muhafazasıyla donatılmıştır.
- Düşük dönme sürtünmesi için motorda bilyeli yataklar ve kasada gözenekli bronz kovanlı yataklar bulunur.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Dayton 6YHY3 Motorlu Fırça Setleri: Dönen bir mil içerisinde sabit teller ile hareketli parçalar arasında akım geçişini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu fırça setlerinde 2 adet fırça, 2 adet tutucu ve 2 adet yay bulunmaktadır.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Bu PMDC redüktörlü motorun maksimum çalışma sıcaklığı nedir?
A. 40 derece C'ye kadar sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
S. Dayton 1LPW4 DC redüktörlü motorun dişli oranı nedir?
A. İlgili dişli oranı 62:1'dir.
S. DC motor ile DC redüktörlü motor arasındaki fark nedir?
C. DC motorlardan farklı olarak DC redüktörlü motor, motorun hızını ve torkunu değiştirmek için mekanik dişlilere sahiptir.
S. Bir motoru vites küçültmek torku artırır mı?
A. Vites küçültme, tork üzerinde ters etkiye sahiptir. Motorun çıkış torku, tork ile dişli oranı çarpılarak bir miktar verim kaybıyla artırılır.
S. Dayton 1LPW4 DC redüktörlü motor tarafından sağlanan maksimum tork nedir?
A. Bu redüktörlü motor maksimum 26 inç-lb tork sağlar.