Dayton 1lrb3 | DC Redüktörlü Motor 90 Rpm 90v Tenv | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1LRB3 Dc Redüktörlü Motor 90 Rpm 90v Tenv | AB2FAKS

DAYTON 1LRB3 DC Redüktörlü Motor 90 Rpm 90v Tenv

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2FAX Modeli: 1LRB3
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
€506.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC Redüktörlü Motor
YatakMuhafazada Gözenekli Bronz Kılıf, Motor Üzerinde Bilye
FırçalarHarici Olarak Değiştirilebilir
ÇevirmeTENV
BitişBoyanmamış
Tam Yük Amperi1.14
Vites kutusuÇinko Döküm
Dişli MalzemesiÇelik Giriş Dişlisi, Sertleştirilmiş Çelik Sonsuz, Dökme Demir Çıkış Dişlisi
Dişli Oranı37:1
Dişli TipiSolucan
Gövde MalzemesiÇinko Döküm
HP girişi1/10
Yalıtım sınıfıF
Kama Boyutu# 404 Woodruff Anahtar
YağlamaGres Dolgulu
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Maks. dönme momenti34 inç-lb.
Motor TipiKalıcı Mıknatıs DC
MontajTüm Pozisyonlar
Etiket RPM90
Sarkık Yük100 lb
Yedek Fırçalar6YHY6
Tersinir Mil ÇıkışıYok hayır
rotasyonçevrilebilir
RPM Aralığı76 için 100
MühürlerÇıkış Milinde Dudak Tipi
ŞaftSağ El Çıkışı
Mil YönüSağ Açılı
Termal korumaHayır
UPC190735144862
Gerilim90 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)37.59
Gemi genişliği (cm)20.83
HS kodu8501106060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDişli TipiRulman TipiYatakGövde MalzemesiHPHP girişiYalıtım sınıfıKama BoyutuÜcret
DAYTON 1LNG3 Dc Redüktörlü Motor 0.5 Rpm 12v Tenv | AB2END 1lng3mahmuz-Dişli Kutusu ve Motorda Gözenekli BronzÇinko Döküm-1/2000B-€96.10
DAYTON 1LNG4 Dc Redüktörlü Motor 1.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENE 1lng4mahmuz-Dişli Kutusu ve Motorda Gözenekli BronzÇinko Döküm-1/1000B-€96.10
DAYTON 1LNG6 Dc Redüktörlü Motor 4.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENF 1lng6mahmuz-Dişli Kutusu ve Motorda Gözenekli BronzÇinko Döküm-1/200B-€96.10
DAYTON 1LNG7 Dc Redüktörlü Motor 9 Rpm 12v Tenv | AB2ENG 1lng7mahmuz-Dişli Kutusu ve Motorda Gözenekli BronzÇinko Döküm-1/120B-€96.10
DAYTON 1LNG8 Dc Redüktörlü Motor 12 Rpm 12v Tenv | AB2ENH 1lng8mahmuz-Dişli Kutusu ve Motorda Gözenekli BronzÇinko Döküm-1/90B-€96.10
DAYTON 1LNG9 Dc Redüktörlü Motor 17 Rpm 12v Tenv | AB2ENJ 1lng9mahmuz-Dişli Kutusu ve Motorda Gözenekli BronzÇinko Döküm-1/160B-€96.10
DAYTON 1LNH1 Dc Redüktörlü Motor 25 Rpm 12v Tenv | AB2ENK 1lnh1mahmuz-Dişli Kutusu ve Motorda Gözenekli BronzÇinko Döküm-1/150B-€96.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1LRB3 DC Redüktörlü Motor 90 Rpm 90v Tenv
€506.15 / Adet