DAYTON 1LXN8 Tüm Ev Fanı 36 İnç 115 Volt
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bütün Ev Fanı |
Amper | 8.2/6.4 |
Rulman Tipi | top |
CFM Yüksek | 10,600 |
CFM Düşük | 7100 |
Kapsam | 2500 Kare-Ft. |
derinlik | 40 " |
Fan RPM | 415/275 |
Yükseklik | 15 " |
Konut Finish | Gri |
Gövde Malzemesi | Toz Boyalı Çelik |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Motor Tipi | Bölünmüş faz |
Montaj Yeri | Tavan |
Bıçak Sayısı | 4 |
Faz | 1 |
Güç Kablosu Uzunluğu | Kablolu |
Pervane Çapı. | 36 " |
Pervaneli Malzeme | Çelik |
Gerektirir | Tavan Panjuru |
hız | 2 |
Tip | Emniyet kemeri |
UPC | 190735145753 |
Gerilim | 115 |
Watt | 850/567 |
genişlik | 40 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 36.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 114.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 113.03 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00