Dayton 1mcz8 | Kimyasal Enjektör 3-4 Gpm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1MCZ8 Kimyasal Enjektör 3-4 Gpm | AB2JQE

DAYTON 1MCZ8 Kimyasal Enjektör 3-4 Gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2JQE Modeli: 1MCZ8
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
€39.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kimyasal Enjektör
Boşaltma Portu (In.)3/8 s
Akış Aralığı3 - 4 GPM
Yükseklik3"
Giriş Portu3/8 s
uzunluk2.125 "
MalzemePirinç Paslanmaz Çelik, Buna-N
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı190 F
Maks. Basınç4000 psi
TipAyarlanabilir
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış AralığıÜcret
DAYTON 1MCZ7 Kimyasal Enjektör 2-3 Gpm | AB2JQD 1MCZ72 - 3 GPM€37.43
DAYTON 1MCZ9 Kimyasal Enjektör 4-5.5 Gpm | AB2JQF 1MCZ94 - 5.5 GPM€39.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1MCZ8 Kimyasal Enjektör 3-4 Gpm
€39.72 / Adet