Dayton 1mda9 | Basınçlı Yıkama Pompası 2500 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1MDA9 Basınçlı Yıkama Pompası 2500 Psi | AB2JQP

DAYTON 1MDA9 Basınçlı Yıkama Pompası 2500 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2JQP Modeli: 1MDA9
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
€422.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Pistonlu Pompa
YatakPremium İğne ve Top
karterHassas Basınçlı Döküm
Krank Milialüminyum
Boşaltma Portu (In.)22 mm
Deşarj Basıncı (PSI)2500
Sürücü TipiBenzinli motor
Akış kapasitesi2 GPM
Yükseklik6"
HP Gerekli @ 1000 PSI1.7
HP Gerekli @ 1500 PSI2.6
HP Gerekli @ 2000 PSI3.4
HP Gerekli @ 2500 PSI4.3
HP Gerekli @ 500 PSI0.9
Giriş Portu3/4GH
uzunluk7.2 "
Yağlamasıçrama
Manifold MalzemesiDövme Pirinç
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı140 F
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı100 psi
Çıkış22 mm
dalgıçÇelik
Pompa kafasıDövme Pirinç
RPM3400
Fok balığıPamuk Kanalı, Buna N Chevron ve Dudak Contası Paketleme
Mil Dia.3 / 4 "
TipDoğrudan Montaj
genişlik6.8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.94
Gemi yüksekliği (cm)24.64
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8413810040
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1MDA9 Basınçlı Yıkama Pompası 2500 Psi
€422.38 / Adet