Dayton 1p811 | Pompa Deniz 12 Vdc | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1P811 Deniz Pompası 12 Vdc | AB2VRP

DAYTON 1P811 Pompa Marin 12 Vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2VRP Model: 1P811
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
€61.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Deniz ve Kamp Pompası
Ajans UyumluluğuFDA ve NSF tarafından onaylandı
Amper2
GPH @ 1 Ft. Baş339
GPH @ 10 Ft. Baş95
GPH @ 3 Ft. Baş268
GPM Su @ 0 Ft. Baş5.6
Yükseklik2.625 "
Giriş1 / 2 "
uzunluk5.125 "
Maks. Basınç6.0 PSI
Çıkış3 / 8 "
Kapatma14 Ft.
UPC190735146712
Gerilim12 VDC
genişlik3.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8413702004
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • 0 PSI'da Su GPH'si (339)
  • 10 PSI'da Su GPH'si (225)
  • Suda GPH @ 14 Ft. Kafanın (Kapalı)
  • Suda GPH @ 6 Ft. kafa (191)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1P811 Pompa Marin 12 Vdc
€61.24 / Adet