DAYTON 1UH15 Stand Arbor Presi
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Opsiyonel Zemin Standı |
Örs Çapı Çalışma Alanı (İn.) | 22 1 / 4 |
Temel Boyut | 11 13/16X 22 1/4" |
derinlik | 22.25 " |
Yükseklik | 35.812 " |
genişlik | 11.8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 45.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 26.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 95.5 |
Gemi genişliği (cm) | 36.32 |
HS kodu | 8466308000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00