Dayton 1uhg6 | Hat Gerilimi Kontrol Lcd Çıkış Fişi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1UHG6 Hat Voltaj Kontrol Lcd Çıkış Fişi | AB3NBY

DAYTON 1UHG6 Hat Gerilim Kontrol Lcd Çıkış Fişi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3NBY Modeli: 1UHG6
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
€94.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hat Voltaj Termostatı
RenkBeyaz
Kontrol Aralığı40 ila 95 Derece F
Muhafaza TipiPVC
Tam Yük Amperi15A
Tam Yük Amperi @ 120V15A
Endüktif Amper @ 120V3A
Giriş Gerilimi120 VAC
Kilitli Rotor Amperi @ 120V15A
Röle Giriş Sayısı1
Röle Çıkışı Sayısı1
Aşama Sayısı1
Anahtar Sayısı1
Sensör TipiNTC Termistör
Anahtar TürüSPST
UPC190735148174

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu9032100030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVoltaj aralığıÜcret
DAYTON 15F626 Hat Voltaj Termostatı Lcd Santigrat | AA6ZEW 15F626110 - 125 VAC€25.53
DAYTON 1UHG4 Line V Termostat Programlanabilir 5 + 1 + 1 Sadece Isıtma | AB3NBW 1UHG4120 VAC€95.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1UHG6 Hat Gerilim Kontrol Lcd Çıkış Fişi
€94.16 / Adet