DAYTON 1VLC9 Tamamen Kapalı Motor
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tamamen Kapalı Motor |
Tip | 1 / 3 HP |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.59 |
Gemi genişliği (cm) | 22.1 |
HS kodu | 8501402040 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|
1VLC6 | 1 / 10 HP | €938.44 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00