Dayton 1xfy3 | Ac Redüktörlü Motor 86 Rpm Tenv 115/105vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1XFY3 Ac Redüktörlü Motor 86 Rpm Tenv 115 / 105vac | AB4EGK

DAYTON 1XFY3 Ac Redüktörlü Motor 86 Rpm Tenv 115/105vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4EGK Modeli: 1XFY3
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
€1,058.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AC Redüktörlü Motor
YatakKasa ve Motor Üzerinde Top
Fren5X400
Kondansatör Gerekli2MDV3
ÇevirmeTENV
Tam Yük Amperi1
Dişli Kutusu MalzemesiÇinko Alaşım
Dişli MalzemesiSertleştirilmiş Çelik / Fenolik
Dişli Oranı20:1
Dişli TipiSolucan
DişlilerSolucan, Sertleştirilmiş Çelik, Fenolik Çıkış Dişlisi
KonaklamaAlüminyum Döküm
Hz50/60
HP girişi1/20
Yalıtım sınıfıB
Kama Boyutu3 / 16 "x 3 / 16"
YağlamaGres Dolgulu
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Maks. dönme momenti22 inç-lb.
Motor TipiKalıcı Bölünmüş Kapasitör
MontajGiriş Motor Şaftı Hariç Tüm Pozisyonlar Yukarı
Etiket RPM86
Gerekli Fren Diski Sayısı1
Uzunluk8.37 "
Sarkık Yük60 lb
Faz1
Tersinir Mil ÇıkışıEvet
rotasyonçevrilebilir
50 Hz'de RPM68
RPM Aralığı76 için 100
MühürlerGiriş ve Çıkış Milinde Dudak Tipi
Hizmet faktörü1
Mil YönüSağ Açılı
Başlangıç ​​Torku12 inç-lb.
Termal korumaHayır
Gerilim115 / 105 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.55
Gemi yüksekliği (cm)21.84
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)20.57
HS kodu8501106060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYağlamaKondansatör GerekliÇevirmeMaks. dönme momentiEtiket RPMUzunlukSarkık YükRPM AralığıÜcret
DAYTON 1XFY2 Ac Redüktörlü Motor 43 Devir Tenv 115 / 105vac | AB4EGJ 1XFY2Gres Dolgulu2MDV3TENV21 inç-lb.438.37 "70 lb31 için 50€899.86
DAYTON 1XFY5 Ac Redüktörlü Motor 43 Devir Tenv 115 / 105vac | AB4EGL 1XFY5Gres Dolgulu2MDV5TENV55 inç-lb.439.68 "110 lb31 için 50€1,029.85
DAYTON 1XFY7 Ac Redüktörlü Motor 173 Rpm Tenv 115 / 105vac | AB4EGM 1XFY7Gres Dolgulu2MDV5TENV23 inç-lb.1739.68 "70 lb151 için 200€1,022.32
DAYTON 1XFY9 Ac Redüktörlü Motor 43 Rpm Tefc 115 / 105vac | AB4EGP 1XFY9Yağ Dolu2MDV9TEFC77 inç-lb.4310.87 "110 lb31 için 50€953.06
DAYTON 1XFZ2 Ac Redüktörlü Motor 86 Rpm Tefc 115 / 105vac | AB4EGQ 1XFZ2Yağ Dolu2MDV9TEFC55 inç-lb.8610.87 "90 lb76 için 100€984.38
DAYTON 1XFZ3 Ac Redüktörlü Motor 173 Rpm Tefc 115 / 105vac | AB4EGR 1XFZ3Yağ Dolu2MDV9TEFC31 inç-lb.17310.87 "70 lb151 için 200€993.79
DAYTON 1XFZ1 Ac Redüktörlü Motor 57 Rpm Tefc 115/105vac | AF6PXM 1XFZ1Yağ Dolu2MDV9TEFC68 inç-lb.5710.87 "100 lb51 için 75€936.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1XFY3 Ac Redüktörlü Motor 86 Rpm Tenv 115/105vac
€1,058.93 / Adet