DAYTON 1XFY6 AC Gearmotor 86 rpm TENV 115VAC | AG9GHQ

DAYTON 1XFY6 AC Redüktörlü Motor 86 rpm TENV 115VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9GHQ Modeli: 1XFY6

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€1,021.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AC Redüktörlü Motor
YatakKasa ve Motor Üzerinde Top
Kondansatör Gerekli2MDV5
ÇevirmeTamamen Kapalı Havalandırmasız
Tam Yük Amperi1.3
Dişli Kutusu MalzemesiÇinko Alaşım
Dişli MalzemesiSertleştirilmiş Çelik / Fenolik
Dişli Oranı20:1
Dişli TipiSolucan
DişlilerSolucan, Sertleştirilmiş Çelik, Fenolik Çıkış Dişlisi
KonaklamaAlüminyum Döküm
Hz50/60
HP girişi1/12
Yalıtım sınıfıB
Kama Boyutu3 / 16 "x 3 / 16"
YağlamaGres Dolgulu
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Maks. dönme momenti41.0 inç-lb.
Motor TipiPSC
Montaj konumuYatay veya Dikey Şaft Aşağı
Etiket RPM86
Gerekli Fren Diski Sayısı2
Uzunluk9.68 "
Sarkık Yük90 lb
Faz1
Tersinir Mil ÇıkışıEvet
rotasyonCW / CCW
50 Hz'de RPM68
MühürlerGiriş ve Çıkış Milinde Dudak Tipi
Hizmet faktörü1
Mil YönüSağ Açılı
Şaft TipiTek Sol
Başlangıç ​​Torku25 inç-lb.
Termal korumaHayır
TipAC Redüktörlü Motor
Gerilim115 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 6.52
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)21.34
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Redüktörlü Fren Tipi: Yok

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDişli MalzemesiYatakFrenDişli OranıDişli TipiDişlilerKonaklamaHP girişiÜcret
DAYTON 1L509 Ac Redüktörlü Motor 12 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CAK 1L509Güçlendirilmiş çelikAğır Hizmet Tipi Bilyalı ve İğneli Kasa, Bilyalı Motor5X400'e uyarlanabilir138:1Helisel Birinci Aşama / Sonraki Aşamalar Spur / AGMA Sınıf 9Sertleştirilmiş Çelik, 1. Kademe Helisel, Sonraki Kademeler Mahmuz, AGMA Sınıf 9Alüminyum Döküm1/4€1,160.20
DAYTON 1L510 Ac Redüktörlü Motor 6.5 Devir Tefc 115 / 230v | AB2CAL 1L510Güçlendirilmiş çelikAğır Hizmet Tipi Bilyalı ve İğneli Kasa, Bilyalı Motor5X400'e uyarlanabilir261:1Helisel Birinci Aşama / Sonraki Aşamalar Spur / AGMA Sınıf 9Sertleştirilmiş Çelik, 1. Kademe Helisel, Sonraki Kademeler Mahmuz, AGMA Sınıf 9Alüminyum Döküm1/4€1,144.91
DAYTON 1L533 Ac Redüktörlü Motor 157 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBJ 1L533Sertleştirilmiş Çelik / BronzMuhafazada İğneli Yatak, Motorda Bilyalı5X400'e uyarlanabilir10:1SolucanSertleştirilmiş Çelik Solucan / BronzAlüminyum Döküm1/15€813.05
DAYTON 1L534 Ac Redüktörlü Motor 80 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBK 1L534Sertleştirilmiş Çelik / BronzMuhafazada İğneli Yatak, Motorda Bilyalı5X400'e uyarlanabilir20:1SolucanSertleştirilmiş Çelik Solucan / BronzAlüminyum Döküm1/15€871.11
DAYTON 1L535 Ac Redüktörlü Motor 54 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBL 1L535Sertleştirilmiş Çelik / BronzMuhafazada İğneli Yatak, Motorda Bilyalı5X400'e uyarlanabilir30:1SolucanSertleştirilmiş Çelik Solucan / BronzAlüminyum Döküm1/15€933.71
DAYTON 1L536 Ac Redüktörlü Motor 27 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBM 1L536Sertleştirilmiş Çelik / BronzMuhafazada İğneli Yatak, Motorda Bilyalı5X400'e uyarlanabilir60:1SolucanSertleştirilmiş Çelik Solucan / BronzAlüminyum Döküm1/15€935.69
DAYTON 1L538 Ac Redüktörlü Motor 41 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBP 1L538Sertleştirilmiş Çelik / BronzMuhafazada İğneli Yatak, Motorda Bilyalı5X400'e uyarlanabilir40:1SolucanSertleştirilmiş Çelik Solucan / BronzAlüminyum Döküm1/15€918.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1XFY6 AC Redüktörlü Motor 86 rpm TENV 115VAC
€1,021.62 / Adet