DAYTON 1ZCP3 Zemin Kaide Çelik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zemin Kaidesi |
Ayarlanabilir Yükseklik | 39-1 / 2 "- 60" |
Baz Dia. | 33 " |
Bitiş | Sarı Polyester Toz Boya |
Malzeme | Çelik |
UPC | 190735150672 |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.71 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 87.63 |
Gemi genişliği (cm) | 86.36 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|
1ZCP2 | Gri Polyester Toz Boya | €175.88 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00