Dayton 1zgd9 | Radyal Rulman Flanşlı Delik 0.1875 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1ZGD9 Radyal Rulman Flanşlı Delik 0.1875 In | AB4NJH

DAYTON 1ZGD9 Radyal Rulman Flanşlı Çap 0.1875 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4NJH Modeli: 1ZGD9
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
€6.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Radyal Rulman
ABEC Toleransı1
Rulman malzemesiKrom çelik
Rulman TipiÇift Ekranlı, Flanşlı
Delik Dia.0.187 "
Delik Toleransı+ 0 / -10 mikron
Kafes malzemesiKrom çelik
Sektör NumarasıFR3ZZ
YağlamaGres
Maks. RPM43000
Dış Çap.0.5 "
Dia dışında. Hata payı+ 0 / -13 mikron
Kalkan MalzemesiKrom çelik
genişlik0.196 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8482105044
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRulman TipiDelik Dia.Sektör NumarasıMaks. RPMDış Çap.genişlikÜcret
DAYTON 1ZGB8 Radyal Rulman Korumalı Delik 0.1250 In | AB4NHM 1ZGB8Çift korumalı0.125 "R2ZZ560000.375 "0.156 "€4.59
DAYTON 1ZGB9 Radyal Rulman Korumalı Delik 0.1250 In | AB4NHN 1ZGB9Çift korumalı0.125 "R2AZZ530000.5 "0.171 "€4.86
DAYTON 1ZGC1 Radyal Rulman Korumalı Delik 0.1875 In | AB4NHP 1ZGC1Çift korumalı0.187 "R3ZZ430000.5 "0.196 "€7.34
DAYTON 1ZGC2 Radyal Rulman Korumalı Delik 0.2500 In | AB4NHQ 1ZGC2Çift korumalı0.25 "R4ZZ380000.625 "0.196 "€7.22
DAYTON 1ZGC3 Radyal Rulman Korumalı Delik 0.2500 In | AB4NHR 1ZGC3Çift korumalı0.25 "R4AZZ360000.75 "0.281 "€7.28
DAYTON 1ZGC4 Radyal Rulman Korumalı Delik 0.3750 In | AB4NHT 1ZGC4Çift korumalı0.375 "R6ZZ320000.875 "0.281 "€6.88
DAYTON 1ZGC5 Radyal Rulman Korumalı Delik 0.5000 In | AB4NHU 1ZGC5Çift korumalı0.5 "R8ZZ130001.125 "0.312 "€11.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1ZGD9 Radyal Rulman Flanşlı Çap 0.1875 In
€6.27 / Adet