Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 20-013-0001 Çelik/PVC | AH2FEZ 26DJ04

DAYTON 20-013-0001 Çelik/PVC

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2FEZ Modeli: 20-013-0001Çapraz Referans: 26DJ04

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€86.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çelik / pVc
Markaya uyarDayton

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 20-013-0001 Çelik/PVC
€86.57 / Adet