Dayton 20c797 | Kontrol İstasyonu 2 Operatörleri 2no/nc 1nc | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 20C797 Kontrol İstasyonu 2 Operatörleri 2no / nc 1nc | AB4QMG

DAYTON 20C797 Kontrol İstasyonu 2 Operatör 2no/nc 1nc

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4QMG Model: 20C797
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
€199.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Denetim masasi
ActionAnlık / Anlık / Anlık
İletişim Formu2NO / 2NC ve 1NC
İletişim değerlendirmesi1.2A @ 600 VAC, 1.5A @ 480 VAC, 3A @ 240 VAC, 6A @ 120 VAC
derinlik2.06 "
Muhafaza RengiGri
Muhafaza MalzemesiCam Dolgulu Polyester Kapak
Baş MalzemesiPlastik
Yükseklik2.19 "
merkez1/2 "ila 3/4"
IP Rating40
Montajyüzey
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / P600
NEMA Değerlendirmesi1
Operatör Sayısı3
Operatör RengiSiyah / Siyah / Kırmızı
beden25mm
Operatör TipiBasma Düğmesi / Basma Düğmesi / Basma Düğmesi
genişlik3.69 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8537106000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Mekanik Kilit (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Actionİletişim FormuNEMA DeğerlendirmesiOperatör SayısıOperatör RengibedenOperatör TipiÜcret
DAYTON 20C792 Kontrol İstasyonu Aç / kapat 2no | AB4QMB 20C792Denetim masasiAnlık / Anlık2 YOK12Siyah25mmBasma Düğmesi / Basma Düğmesi€78.36
DAYTON 20C793 Kontrol İstasyonu Nema 1 2 Operatörler | AB4QMC 20C793Denetim masasiKorunan / Korunan1NO / 1NC12Siyah kırmızı25mmBasma Düğmesi / Basma Düğmesi€92.60
DAYTON 20C794 Kontrol İstasyonu 2 Operatör 1no / 1nc | AB4QMD 20C794Denetim masasiAnlık / Anlık1NO / 1NC12Siyah kırmızı25mmBasma Düğmesi / Basma Düğmesi€97.61
DAYTON 20C795 Kontrol İstasyonu 2 Operatörleri 2no | AB4QME 20C795Denetim masasiAnlık / Anlık2 YOK12Siyah / Siyah25mmBasma Düğmesi / Basma Düğmesi€126.00
DAYTON 20C796 Kontrol İstasyonu 2no / nc 1nc | AB4QMF 20C796Denetim masasiAnlık / Anlık / Anlık2NO / 2NC ve 1NC13Siyah / Siyah / Kırmızı25mmBasma Düğmesi / Basma Düğmesi / Basma Düğmesi€77.50
DAYTON 20C798 Kontrol İstasyonu Nema 1 5.04 İnç Uzunluk | AB4QMH 20C798Denetim masasiAnlık / Anlık / Anlık2NO / 2NC ve 1NC13Siyah / Siyah / Kırmızı25mmBasma Düğmesi / Basma Düğmesi / Basma Düğmesi€125.97
DAYTON 20C799 Kontrol İstasyonu 2 Operatör 2no/nc 1nc | AB4QMJ 20C799Denetim masasiAnlık / Anlık / Anlık2NO / 2NC ve 1NC13Siyah / Siyah / Kırmızı25mmBasma Düğmesi / Basma Düğmesi / Basma Düğmesi€201.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 20C797 Kontrol İstasyonu 2 Operatör 2no/nc 1nc
€199.84 / Adet