<span Class='notranslate'>Dayton </span> 20c816 | Contact Block 10 A No | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 20C816 Kontak Blok 10 A Hayır | AB4QNB

DAYTON 20C816 Contact Block 10 A No

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4QNB Model: 20C816

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€18.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sarkık Kontak Bloğu
ActionAnlık
RenkSiyah
İletişim Formu1 YOK
İletişim değerlendirmesiA600 / Q600
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
beden22mm
Terminal bağlantısıvida
Operatör Tipi1 Hız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOperatör TipiActionRenkİletişim Formuİletişim değerlendirmesi+bedenTerminal bağlantısıÜcret
DAYTON 20C817 Kontak Bloğu 10 A Nc | AB4QNC 20C8171 HızAnlıkSiyah1NCA600 / Q600Sarkık Kontak Bloğu22mmvida€18.05
DAYTON 30G075 Kontak Blok Montaj Tabanı 22mm 1no | AC4NEP 30G075-AnlıkYeşil1 YOK1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACİletişim bloğu22mmVidalı kelepçe€3.49
DAYTON 30G076 Kontak Blok Montaj Tabanı 22mm 1nc | AC4NEQ 30G076-AnlıkKırmızı1NC1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACİletişim bloğu22mmVidalı kelepçe€3.50
DAYTON 30G080 Kontak Blok Montaj Tabanı 22mm 1no | AC4NER 30G080-AnlıkKırmızı1 YOK1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACİletişim bloğu22mmVidalı kelepçe€4.70
DAYTON 30G081 Kontak Blok Montaj Tabanı 22mm 1nc | AC4NET 30G081-AnlıkKırmızı1NC1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACİletişim bloğu22mmVidalı kelepçe€4.70
DAYTON 30G082 Kontak Blok Montaj Tabanı 22mm 2no | AC4NEU 30G082-AnlıkKırmızı2 YOK1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACİletişim bloğu22mmVidalı kelepçe€8.15
DAYTON 30G083 Kontak Blok Montaj Tabanı 22mm 2nc | AC4NEV 30G083-AnlıkKırmızı2NC1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACİletişim bloğu22mmVidalı kelepçe€8.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 20C816 Contact Block 10 A No
€18.05 / Adet