Dayton 20ck13 | Kollu Yangın Damperi Statik Dikey | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 20CK13 Kollu Yangın Damperi Statik Dikey | AG9GMQ

DAYTON 20CK13 Manşonlu Yangın Damperi Statik Dikey

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9GMQ Modeli: 20CK13
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
€136.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kovanlı Yangın Damperi
Amortisör Yüksekliği5-3 / 4 "
Damper Genişliği5-3 / 4 "
Yangın Anma1-1 / 2 saat.
Serbest Bölge0.110 sq. Ft.
Malzeme22 ga. Galvanize çelik
Montaj TipiStatik, Dikey
Nominal Kanal Yüksekliği6"
Nominal Kanal Genişliği6"
Önerilen Tutma Açısı2TGG4
ShapeKare

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.05
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Damper Derinliği: 3-11 / 16 "
  • Eriyebilir Bağlantı: 165 Derece F

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSerbest BölgeMontaj TipiÜcret
DAYTON 20CK14 Kollu Yangın Damperi Statik Dikey | AG9GMR 20CK140.241 sq. Ft.Statik, Dikey€124.74
DAYTON 20CK15 Kollu Yangın Damperi Statik Dikey | AG9GMT 20CK150.422 sq. Ft.Statik, Dikey€138.85
DAYTON 20CK16 Kollu Yangın Damperi Statik Dikey | AG9GMU 20CK160.643 sq. Ft.Statik, Dikey€148.34
DAYTON 20CK17 Kollu Yangın Damperi Kare Çelik | AG9GMV 20CK170.110 sq. Ft.Dinamik, Dikey€149.10
DAYTON 20CK18 Kollu Yangın Damperi Kare Çelik | AG9GMW 20CK180.241 sq. Ft.Dinamik, Dikey€155.07
DAYTON 20CK19 Kollu Yangın Damperi Kare Çelik | AG9GMX 20CK190.422 sq. Ft.Dinamik, Dikey€161.57
DAYTON 20CK20 Kollu Yangın Damperi Kare Çelik | AG9GMY 20CK200.643 sq. Ft.Dinamik, Dikey€173.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 20CK13 Manşonlu Yangın Damperi Statik Dikey
€136.95 / Adet