Dayton 20hn90 | Hvac Motor 1/40 Hp 1550 Rpm 120v 3.3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 20HN90 HVAC Motor 1/40 HP 1550 rpm 120V 3.3 | AG9GYT

DAYTON 20HN90 HVAC Motoru 1/40 HP 1550 rpm 120V 3.3

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9GYT Modeli: 20HN90
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
€75.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HVAC Motoru
Yataktop
Vücut Çapı3.3 "
Kordon uzunluğu20 "
GörevSürekli
çerçeve3.3
Tam Yük Amperi0.37
HP1/40
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft4"
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıKalıcı Bölünmüş Kapasitör
Motor Muhafaza TasarımıAçık Hava
Motor Montaj TipiTektaş
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor Mili DönüşüCW / CCW
Motor Alt UygulamasıDoğrudan Tahrikli Fan / Üfleyici
Motor Termal KorumasıOto
Montaj Deseni2
Etiket RPM1550
Faz1
Fiş Tipi2 uçlu Polarize
RPM Aralığı1501-1600
Hizmet faktörü1.00
Mil Dia.1 / 4 "
Mil Uzunluğu1.5 "
Damızlık Konumu4 / Her İki Uç
Saplama / Taban Mtg. Desen2 "2 x"
Gerilim120

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.59
Gemi yüksekliği (cm)14
Gemi uzunluğu (cm)20.5
Gemi genişliği (cm)12.5
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Hız Sayısı: 1

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYalıtım sınıfıYatakVücut ÇapıUzunluk Daha Az ŞaftMotor TasarımıMotor Muhafaza TasarımıMotor Şaft TasarımıMotor Alt UygulamasıÜcret
DAYTON 3M001 Hvac Motoru 1/20 Hp 1550 Rpm 230v 3.3 | AD2ATB 3M001Btop4.4 "4.5 "Gölgeli KutupTamamen Kapalı Fan Soğutmalı-Doğrudan Dr Fan / Üfleyici€126.42
DAYTON 3M083 Hvac Motoru 1/20 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2ATD 3M083Bkol3.3 "3.375 "Gölgeli KutupAçık HavaDüzDoğrudan Dr Fan / Üfleyici€163.41
DAYTON 3M290 Klima Motoru 1/20 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUE 3M290Btop4.4 "4.25 "Gölgeli KutupTamamen Kapalı Fan Soğutmalı-Doğrudan Dr Fan / Üfleyici€142.42
DAYTON 3M291 Hvac Motoru 1/15 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUF 3M291Bkol4.4 "4.75 "Gölgeli KutupTamamen Kapalı Fan Soğutmalı-Doğrudan Dr Fan / Üfleyici€162.76
DAYTON 3M292 Hvac Motoru 1/8 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AD2AUG 3M292Bkol4.4 "5.5 "Kalıcı Bölünmüş KapasitörTamamen Kapalı Fan Soğutmalı-Doğrudan Dr Fan / Üfleyici€171.36
DAYTON 3M363 Hvac Motoru 1/15 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUZ 3M363Bkol4.4 "4.75 "Gölgeli KutupTamamen Kapalı Fan Soğutmalı-Doğrudan Dr Fan / Üfleyici€168.47
DAYTON 3M364 Hvac Motoru 1/15 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AVA 3M364Bkol4.4 "5.375 "Gölgeli KutupTamamen Kapalı Fan Soğutmalı-Doğrudan Dr Fan / Üfleyici€214.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 20HN90 HVAC Motoru 1/40 HP 1550 rpm 120V 3.3
€75.23 / Adet