DAYTON 22A593 Pompa 1 İnç Npt 46 Gpm Buna N
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Diyaframlı Pompa |
Hava Giriş Boyutu | 3/8 "FNPT |
Topu malzemesi | Buna N |
gövde Malzemesi | Alüminyum |
Koltuk Malzemesini Kontrol Edin | alüminyum |
Bağlantı Stili | NPT |
Diyafram Malzemesi | Buna N |
Yükseklik | 15.125 " |
Giriş / Çıkış Boyutu | 3 / 4 " |
uzunluk | 8.5 " |
Manifold Bağlantısı | Tek |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 3 / 16 " |
Maks. akış | 46 GPM |
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si | 46 |
Maks. İşletme basıncı | 100 psi |
Maks. Sıcaklık. | 180 Derece F |
Çalışma Şekli | Hava Kumandalı |
Kendinden Astarlı Kuru | 18 ft. |
Kendinden Emişli Islak | 28 ft. |
Valf Tipi | top |
genişlik | 11.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.68 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 8413500050 |
Menşe Ülkesi | JP |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00