Dayton 22cv77 | Kare Dengeleme Damperi 6 X 6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 22CV77 Kare Dengeleme Damperi 6 x 6 | AF7NCQ

DAYTON 22CV77 Kare Dengeleme Damperi 6 x 6

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7NCQ Modeli: 22CV77

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€61.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kare Dengeleme Damperi
ÇalıştırıcıManuel
Kanal Yüksekliği6"
Kanal Genişliği6"
Kullanmak içinDüşük Hız ve Düşük Fark Basınç Sistemleri
çerçeve22 Ölçer
Çerçeve Derinliği1-7 / 8 "
Çerçeve Yüksekliği5-3 / 4 inç
çerçeve MalzemeGalvanize çelik
çerçeve Genişliği5-3 / 4 inç
Maks. Sıcaklık.180 F
Maks. Alan sayısı Hız2000 fpm
Basınç Farkı Maks.1.0 "WC
TipManuel Tek Bıçak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)17.15
Gemi genişliği (cm)17.15
HS kodu8481803090

Ürün Detayı:

  • Bıçak (Ölçer) (20)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKanal YüksekliğiKanal GenişliğiÜcret
DAYTON 22CV79 Kare Denge Damperi 12x12 | AB6RVW 22CV7912 "12 "€76.37
DAYTON 22CV78 Kare Dengeleme Damperi 8 x 8 | AF7NCR 22CV788"8"€65.17
DAYTON 22CV80 Kare Dengeleme Damperi 10 x 10 | AF7NCT 22CV8010 "10 "€78.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 22CV77 Kare Dengeleme Damperi 6 x 6
€61.02 / Adet