Dayton 22f176 | Motor Çalıştırma Kondansatörü 7.5 Mfd 440v 2 İnç Yükseklik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 22F176 Motor Çalıştırma Kondansatörü 7.5 Mfd 440v 2 İnç Yükseklik | AB6UGK

DAYTON 22F176 Motor Çalıştırma Kondansatörü 7.5 Mfd 440v 2 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6UGK Modeli: 22F176

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€14.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motor Çalıştırma Kapasitör
Kasa Yüksekliği1-1 / 2 "
Kutu MalzemesiPlastik ABS
Hz50/60
Microfarad Derecelendirmesi7.5
Genel Derinlik1"
Toplam yükseklik2"
toplam Genişlik1.875 "
ShapeDikdörtgen
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 85 Derece C
Terminal Türü(2) Blade Hızlı Bağlantı
Gerilim440V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8532100000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelShapeKutu MalzemesiÇapSıcaklık. menzilTerminal TürüGerilim+Maks. Sıcaklık.Ücret
DAYTON 22F163 Motor Çalıştırma Kapasitör 2 Mfd 1-1 / 2 İnç Yükseklik | AB6UFW 22F163DikdörtgenPlastik ABS--40 Derece ila 85 Derece C(2) Blade Hızlı Bağlantı370VMotor Çalıştırma Kapasitör-€7.01
DAYTON 22F164 Motor Çalıştırma Kapasitör 3 Mfd 1-1 / 2 İnç Yükseklik | AB6UFX 22F164DikdörtgenPlastik ABS--40 Derece ila 85 Derece C(2) Blade Hızlı Bağlantı370VMotor Çalıştırma Kapasitör-€7.85
DAYTON 22F165 Motor Çalıştırma Kapasitör 4 Mfd 1-7 / 8 İnç Yükseklik | AB6UFY 22F165DikdörtgenPlastik ABS--40 Derece ila 85 Derece C(2) Blade Hızlı Bağlantı370VMotor Çalıştırma Kapasitör-€9.83
DAYTON 22F166 Motor Çalıştırma Kapasitör 5 Mfd 1-7 / 8 İnç Yükseklik | AB6UFZ 22F166DikdörtgenPlastik ABS--40 Derece ila 85 Derece C(2) Blade Hızlı Bağlantı370VMotor Çalıştırma Kapasitör-€9.58
DAYTON 22F167 Motor Çalıştırma Kapasitör 7.5 Mfd 370v 2 İnç Yükseklik | AB6UGA 22F167DikdörtgenPlastik ABS--40 Derece ila 85 Derece C(2) Blade Hızlı Bağlantı370VMotor Çalıştırma Kapasitör-€17.27
DAYTON 22F168 ​​Motor Çalıştırma Kapasitör Dikdörtgen 2 İnç Yükseklik | AB6UGB 22F168DikdörtgenPlastik ABS--40 Derece ila 85 Derece C(2) Blade Hızlı Bağlantı370VMotor Çalıştırma Kapasitör-€19.35
DAYTON 22F169 Motor Çalıştırma Kapasitör 10 Mfd 2-1 / 4 İnç Yükseklik | AB6UGC 22F169DikdörtgenPlastik ABS--40 Derece ila 85 Derece C(2) Blade Hızlı Bağlantı370VMotor Çalıştırma Kapasitör-€18.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 22F176 Motor Çalıştırma Kondansatörü 7.5 Mfd 440v 2 İnç Yükseklik
€14.18 / Adet