Dayton 22f201 | Montaj Tabanı Nema Çerçeve 42 5-3/4 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 22F201 Montaj Tabanı Nema Çerçeve 42 5-3/4 İnç | AB6UHJ

DAYTON 22F201 Montaj Tabanı Nema Çerçeve 42 5-3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6UHJ Modeli: 22F201
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
€39.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motor Montaj Tabanı
Cıvata Ölçüsü5 / 16 "
RenkGri
Bitişfırınlanmış emaye
NEMA Çerçevesi için42
Yükseklik3.375 "
uzunluk5 13 / 16 "
MalzemeDamgalı Çelik
Montaj Delikleri OC W4-1 / 4 inç
Yüzük Çapı2-1 / 2 inç
Ring Merkezine Yüzük5-3 / 4 "
Mil Yüksekliği (In.)3-1 / 2
UPC190735169186
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)18.03
HS kodu8302496085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Motor Gövde Çapı (Giriş) (5)
  • Montaj Delikleri OC L (In.) (1-3 / 4, 2-3 / 4)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukRing Merkezine YüzükÜcret
DAYTON 22F190 Montaj Tabanı Nema Çerçeve 42 3-5/8 İnç | AB6UGY 22F1903.375 "3.75 "3-5 / 8 "€39.89
DAYTON 22F195 Montaj Tabanı Nema Çerçeve 42 4-3/4 İnç | AB6UHD 22F1953.375 "4 13 / 16 "4-3 / 4 "€39.89
DAYTON 22F196 Montaj Tabanı Nema Çerçeve 42 4-7/8 İnç | AB6UHE 22F1963.375 "5"4-7 / 8 "€39.64
DAYTON 22F197 Montaj Tabanı Nema Çerçeve 42 5 İnç | AB6UHF 22F1973.375 "5.125 "5"€39.64
DAYTON 22F198 Montaj Tabanı Nema Çerçeve 42 5-1/4 İnç | AB6UHG 22F1983.375 "5 5 / 16 "5-1 / 4 "€39.89
DAYTON 22F199 Montaj Tabanı Nema Çerçeve 42 5-1/2 İnç | AB6UHH 22F1993.375 "5 9 / 16 "5-1 / 2 "€39.89
DAYTON 22F202 Montaj Tabanı Nema Çerçeve 48 6-1/16 İnç | AB6UHK 22F2023.375 "6.125 "6-1 / 16 "€39.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 22F201 Montaj Tabanı Nema Çerçeve 42 5-3/4 İnç
€39.89 / Adet