Dayton 22nz01 | Yükseltilmiş Gösterge Işığı 22mm 24v Kırmızı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 22NZ01 Raised Indicator Light 22mm 24v Red | AB6XEA

DAYTON 22NZ01 Yükseltilmiş Gösterge Işığı 22mm 24v Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6XEA Modeli: 22NZ01
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
€12.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yükseltilmiş Gösterge Işığı
Ortalama yaşam25,000 saat.
RenkKırmızı
Mevcut Çizim12.7mA
Elektriksel bağlantıM3.5 Vida
IP Rating40, Contalı 65
Lamba TipiLED
MalzemePolikarbonat Lensli Naylon Gövde
Panel Kalınlığı0.093 "
Shapeyuvarlak
beden22mm Montaj Çapı
Gerilim24VAC/DC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)10.57
Gemi genişliği (cm)8.84
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMevcut ÇizimElektriksel bağlantıIP RatingMalzemePanel KalınlığıbedenÜcret
DAYTON 22NY42 Yükseltilmiş Gösterge Işığı Kırmızı 24v | AB6XBM 22Y42Kırmızı12mA6 "Kablo Uçları40Polikarbonat Lensli ve Paslanmaz Çelik Çerçeveli Naylon Gövde0.030 "0.093 için"1/2 "Montaj Çapı€10.32
DAYTON 22NY43 Yükseltilmiş Gösterge Işığı Kırmızı 24v | AB6XBN 22Y43Kırmızı12mA0.187 "Sekme40Polikarbonat Lensli ve Paslanmaz Çelik Çerçeveli Naylon Gövde0.030 "0.093 için"1/2 "Montaj Çapı€10.32
DAYTON 22NY45 Yükseltilmiş Gösterge Işığı Yeşil 24v | AB6XBQ 22Y45Yeşil12mA6 "Kablo Uçları40Polikarbonat Lensli ve Paslanmaz Çelik Çerçeveli Naylon Gövde0.030 "0.093 için"1/2 "Montaj Çapı€10.32
DAYTON 22NY46 Yükseltilmiş Gösterge Işığı Amber 24v | AB6XBR 22Y46kehribar12mA6 "Kablo Uçları40Polikarbonat Lensli ve Paslanmaz Çelik Çerçeveli Naylon Gövde0.030 "0.093 için"1/2 "Montaj Çapı€10.32
DAYTON 22NY89 Yükseltilmiş Gösterge Işığı 12mm 24v Yeşil | AB6XDN 22Y89Yeşil12mAM2.5 Vida40, Contalı 65Polikarbonat Lensli ve Pirinç Somunlu Naylon Gövde0.028 "0.11 için"12mm Montaj Çapı€27.21
DAYTON 22NY90 Yükseltilmiş Gösterge Işığı 12mm 24v Kırmızı | AB6XDP 22Y90Kırmızı12mAM2.5 Vida40, Contalı 65Polikarbonat Lensli ve Pirinç Somunlu Naylon Gövde0.028 "0.11 için"12mm Montaj Çapı€31.72
DAYTON 22NY98 Yükseltilmiş Gösterge Işığı 22mm 24v Yeşil | AB6XDY 22Y98Yeşil12.7mAM3.5 Vida40, Contalı 65Polikarbonat Lensli Naylon Gövde0.093 "22mm Montaj Çapı€12.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 22NZ01 Yükseltilmiş Gösterge Işığı 22mm 24v Kırmızı
€12.51 / Adet