Dayton 23y178 | Vibratör Pistonu Pnömatik/hava 19.3 Lb. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 23Y178 Vibratör Piston Pnömatik/hava 19.3 Lb. | AB7QBE

DAYTON 23Y178 Vibratör Piston Pnömatik/hava 19.3 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7QBE Modeli: 23Y178
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
€370.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Vibratör
Hazne Ağırlık Kapasitesi193 lb
CFM'de 60 psi'de1.5
CFM'de 80 PSI'da2.8
dB @ 60psi81
dB @ 80psi87
GörevSürekli
Kuvvet Değerlendirmesi19.3 lb
Gövde MalzemesiPolimer
Giriş Portu1 / 8 "NPT
Maks. Basınç90 psi
Maks. Sıcaklık.212 Derece F
MontajDikey ya da Yatay
Montaj plakasıGerekli değil
Susturucu1A325
Çıkış noktası1/8 "BSPP
Toplam yükseklik4.88 "
Uzunluk2"
toplam Genişlik2"
Hız @ 60 psi2150 vpm
Hız @ 80 psi2330 vpm
Vibratör TipiPiston

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.6
Gemi yüksekliği (cm)6.48
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)8.99
HS kodu8479899895
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde MalzemesiMaks. Sıcaklık.Toplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
DAYTON 23Y179 Vibratör Piston Pnömatik/hava 33.9 Lb. | AB7QBF 23Y179dökme demir392 Derece F4 15 / 16 "2.375 "2.375 "€469.60
DAYTON 23Y180 Vibratör Piston Pnömatik/hava 92.8 Lb. | AB7QBG 23Y180dökme demir392 Derece F6"3.375 "3.38 "€454.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 23Y178 Vibratör Piston Pnömatik/hava 19.3 Lb.
€370.43 / Adet