Dayton 23y182 | Vibratörün Pnömatik Gücü 43.2 Lb. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 23Y182 Vibratör Pnömatik Kuvvet 43.2 Lb. | AB7QBJ

DAYTON 23Y182 Vibratör Pnömatik Kuvvet 43.2 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7QBJ Modeli: 23Y182
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
€245.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Vibratör
Hazne Ağırlık Kapasitesi432 lb
CFM'de 60 psi'de1.8
CFM'de 80 PSI'da2.6
dB @ 60psi82
dB @ 80psi84
GörevSürekli
Kuvvet Değerlendirmesi43.2 lb
Gövde MalzemesiAlüminyum
Giriş Portu1 / 8 "NPT
Maks. Basınç80 psi
Maks. Sıcaklık.266 Derece F
MontajHerhangi bir pozisyon
Montaj plakasıYok hayır
Susturucu1A325
Çıkış noktası1/8 "BSPP
Toplam yükseklik4.125 "
Uzunluk1.75 "
toplam Genişlik1.75 "
Hız @ 60 psi3460 vpm
Hız @ 80 psi4045 vpm
Vibratör TipiPiston

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)5
Gemi uzunluğu (cm)12.47
Gemi genişliği (cm)7.49
HS kodu8479899895
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
DAYTON 23Y183 Vibratör Pnömatik Kuvvet 67.5 Lb. | AB7QBK 23Y1834 9 / 16 "2.375 "2.375 "€462.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 23Y182 Vibratör Pnömatik Kuvvet 43.2 Lb.
€245.41 / Adet