Dayton 24n065 | Çift Panel Duvar Panjur Motor Paketi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 24N065 Çift Panel Panjur Motor Paketi | AB7YQW

DAYTON 24N065 Çift Panel Panjur Motor Paketi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7YQW Modeli: 24N065
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
€245.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Panjur Motoru
Amper2.0/1.3
derinlik6-1 / 4 "
Yükseklik6.5 "
Hz50/60
Montaj konumuDikey
Faz1
Gerilim100-240
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.34
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)44.45
Gemi genişliği (cm)44.2
HS kodu8501104040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperderinlikYükseklikHzGerilimgenişlikÜcret
DAYTON 24N066 Tavan Panjuru Motor Paketi | AB7YQX 24N066.20 / .147-1 / 4 "8.5 "60120/2404.5 "€209.46
DAYTON 2FTX6 Panjur Motoru 24 Volt | AB9WGK 2FTX61.027-1 / 4 "8-1 / 2 (Kurulu)60244.5 "€240.45
DAYTON 45C664 36 - 48in Kepenkler İçin Kepenk Motoru | AD6FLW 45C664-----4"€253.39
DAYTON 45C665 49 - 60 İnç Panjurlar İçin Panjur Motoru | AD6FLX 45C665-----3"€572.75
DAYTON 45C683 12 - 36 İnç Panjurlar İçin Panjur Motoru | AD6FMR 45C683-----4"€233.90
DAYTON 4C885 Kepenk Motoru | AD6WKT 4C8850.35/0.207-1 / 4 "9.75 "60100-2405.875 "€278.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 24N065 Çift Panel Panjur Motor Paketi
€245.99 / Adet