DAYTON 24Z193 Dik Vakum 13 İnç 12a 120v Hepa
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dik Vakum |
Amper | 12A |
Çanta Tipi | Kir Kupası |
Kapasite | 2 qt. |
Temizleme Yolu | 13 " |
Filtre tipi | HEPA |
Mobilya Koruma | Evet |
Handle | Ergonomik |
Yükseklik Ayarı | Manuel 5 Konumlu |
Davlumbaz Yüksekliği | 5" |
Net ağırlık | 15.7 lb |
fiş | 3-Tel |
Güç Kablosu Uzunluğu | 50ft. |
UPC | 190735200353 |
Gerilim | 120 |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 81.53 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.39 |
Gemi genişliği (cm) | 32.51 |
HS kodu | 8508110000 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00