Dayton 26wa86 | Fotokontrol Çevirmeli kilit 480vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 26WA86 Fotokontrol Turn-lock 480vac | AB8QQQ

DAYTON 26WA86 Fotokontrol Döner Kilit 480vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8QQQ Modeli: 26WA86

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€16.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotokontrol
RenkSarı
İletişim FormuSPST
derinlik2.375 "
Muhafaza TipiRaintight
Ayak Mumları Kapalı30 için 60
Ayak Mumları10 için 20
Gövde Malzemesipolikarbonat
uzunluk3.375 "
Maks. Alan sayısı Balast Amperi15
Maks. Alan sayısı Akkor Ampüller15
Maks. Alan sayısı Vat miktarı1800
MontajDönüş Kilidi
NEMA DeğerlendirmesiYağmur Sıkı
ayarAlacakaranlıkta, Şafakta Kapalı
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 158 Derece F
Gerilim480
genişlik3.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)6.7
Gemi uzunluğu (cm)8.2
Gemi genişliği (cm)8.2
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Dahili Gecikme

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukMaks. Alan sayısı Vat miktarıGerilimÜcret
DAYTON 26WA85 Fotokontrol Turn-lock 120vac | AB8QQP 26WA85Gri3.375 "1800120€14.99
DAYTON 26WA87 Fotokontrol Turn-lock 120 - 277vac | AB8QQR 26WA87Mavi3.375 "1000120 için 277€17.82
DAYTON 26WA96 Fotokontrol Turn-lock 120 - 277vac | AB8QRB 26WA96Mavi3 1 / 5 "1000120 için 277€15.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 26WA86 Fotokontrol Döner Kilit 480vac
€16.41 / Adet