DAYTON 26Y462 Vagon Kamyon Gömme Güverte 36x72 Kapasite 2000 Lb
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vagon Kamyonu |
Renk | Kırmızı |
İnşaat | Kaynaklanmış çelik |
Güverte Yüksekliği | 16.5 " |
Güverte Uzunluğu | 72 " |
Güverte Tipi | Floş |
Güverte Genişliği | 36 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 12 |
Kolu tipi | T Tarzı |
Yükleme kapasitesi | 2000 lb |
Toplam yükseklik | 16.5 " |
Uzunluk | 74 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Tekerlek çapı | 12 " |
Tekerlek tipi | Tam Pnömatik |
Tekerlek Genişliği | 3.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 78.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 44.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 190.5 |
Gemi genişliği (cm) | 96.52 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Uzunluk | Güverte Yüksekliği | Güverte Uzunluğu | toplam Genişlik | Tekerlek çapı | Tekerlek tipi | Tekerlek Genişliği | Güverte Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26Y457 | 50 " | 16.5 " | 48 " | 24 " | 12 " | Kalıp Üzerine Kauçuk | 2.5 " | Floş | €734.70 | |
26Y458 | 62 " | 16.5 " | 60 " | 30 " | 12 " | Kalıp Üzerine Kauçuk | 2.5 " | Floş | €850.38 | |
26Y459 | 74 " | 16.5 " | 72 " | 36 " | 12 " | Kalıp Üzerine Kauçuk | 2.5 " | Floş | €964.43 | TEKLİF TALEBİ
|
26Y460 | 50 " | 16.5 " | 48 " | 24 " | 12 " | Tam Pnömatik | 3.5 " | Floş | €669.99 | |
26Y461 | 62 " | 16.5 " | 60 " | 30 " | 12 " | Tam Pnömatik | 3.5 " | Floş | €830.80 | |
26Y465 | 50 " | 16.5 " | 48 " | 30 " | 12 " | Tam Pnömatik | 3.5 " | Floş | €773.18 | |
26Y466 | 50 " | 18.5 " | 48 " | 30 " | 16 " | Tam Pnömatik | 4" | Floş | €727.82 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00