DAYTON 26Y497 Platform Kamyon Kapasitesi 2200 Lb L60 x W30 Ahşap
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Platform Kamyonu |
Caster Yapılandırması | (2) Sert, (2) Döner |
Caster Tekerlek Dia. | 12 " |
Tekerlek Malzemesi | Kalıp Üzerine Kauçuk |
Caster Tekerlek Tipi | Kalıp Üzerine Kauçuk |
Caster Tekerlek Genişliği | 2.5 " |
Güverte Yüksekliği | 16.25 " |
Güverte Uzunluğu | 60 " |
Güverte Malzemesi | Ahşap |
Güverte Tipi | devirme |
Güverte Genişliği | 30 " |
Bitiş | Zımparalanmış ve Vernikli |
çerçeve Malzeme | Parke |
Kolu tipi | kaldırılabilir |
Yükleme kapasitesi | 2200 lb |
Toplam yükseklik | 45.25 " |
Uzunluk | 72 " |
toplam Genişlik | 30 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 79.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | TW |
Model | Güverte Tipi | Caster Tekerlek Dia. | Tekerlek Malzemesi | Güverte Genişliği | Genişletilmiş Uzunluk | Bitiş | çerçeve Malzeme | ölçü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X463 | Alüminyum | 6" | Kalıp Üzerine Kauçuk | 24 " | - | - | Alüminyum | 11 | €917.07 | |
13X464 | Alüminyum | 6" | Kalıp Üzerine Kauçuk | 24 " | - | - | Alüminyum | 11 | €881.66 | |
13X465 | Alüminyum | 6" | Kalıp Üzerine Kauçuk | 30 " | - | - | Alüminyum | 11 | €949.71 | |
13X466 | Alüminyum | 6" | Kalıp Üzerine Kauçuk | 30 " | - | - | Alüminyum | 11 | €1,127.61 | |
13X467 | Alüminyum | 6" | Kalıp Üzerine Kauçuk | 36 " | - | - | Alüminyum | 11 | €1,232.00 | |
13X468 | Alüminyum | 8" | fenolik | 30 " | - | - | Alüminyum | 11 | €902.58 | |
13X469 | Alüminyum | 8" | fenolik | 36 " | - | - | Alüminyum | 11 | €1,097.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00