<span Class='notranslate'>Dayton </span> 26zt19 | Beacon 56mm Audible Sounder 0.15 A | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 26ZT19 Beacon 56mm Audible Sounder 0.15 A | AB8TDN

DAYTON 26ZT19 Beacon 56mm Audible Sounder 0.15 A

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TDN Modeli: 26ZT19
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
€60.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Işıldak Duyulabilir Siren, 56mm
RenkSiyah
Mevcut Çizim0.15A
Çap2 1 / 5 "
Yükseklik1 3 / 5 "
Gövde Malzemesipolikarbonat
NEMA DeğerlendirmesiIP 40
Çalışma Sıcaklığı.-15 Derece ila 40 Derece C
PUANIP 40
Ses seviyesi100 dB
UPC190735211533
Gerilim24
Watt3.6

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8531800040
Menşe ÜlkesiKR

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 26ZT19 Beacon 56mm Audible Sounder 0.15 A
€60.26 / Adet