Dayton 26zt33 | Kule Işığı 56mm Sabit/yanıp sönen | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 26ZT33 Tower Light 56mm Sabit/yanıp sönen | AB8TED

DAYTON 26ZT33 Tower Light 56mm Sabit/yanıp sönen

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8TED Modeli: 26ZT33
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
€185.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kule Işık Montajı, 56mm
RenkKırmızı
Kordon uzunluğu20 "
Mevcut Çizim0.033
Çap2 1 / 5 "
Dakika Başına Yanıp Sönme80
Yükseklik5 2 / 25 "
Gövde MalzemesiABS
Lamba Ömrü30,000 saat.
Lens Tasarımısilindir
objektif Malzemepolikarbonat
ModaSabit veya Yanıp Sönüyor
Montajdirekt
Çalışma Sıcaklığı.-15 Derece ila 40 Derece C
PUANIP65
Gerilim24
Watt0.77

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMevcut ÇizimYükseklikMontajGerilimWattÜcret
DAYTON 26ZT20 Tower Light 56mm Sabit/yanıp sönen | AB8TDP 26ZT20Kırmızı0.0336.25 "Destek Tüpü240.77€116.81
DAYTON 26ZT21 Kule Işığı 56mm Sabit/yanıp sönen | AB8TDQ 26ZT21Kırmızı yeşil0.0757.75 "Destek Tüpü241.77€161.70
DAYTON 26ZT23 Kule Işığı 56mm Sabit/yanıp sönen | AB8TDT 26ZT23Kırmızı, Sarı, Yeşil0.1029.25 "Destek Tüpü242.39€208.11
DAYTON 26ZT24 Kule Işığı 56mm Sabit/yanıp sönen | AB8TDU 26ZT24Kırmızı, sarı, yeşil, mavi0.14411 "Destek Tüpü243.39€254.51
DAYTON 26ZT25 Kule Işığı 56mm Sabit/yanıp sönen | AB8TDV 26ZT25Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi, Açık0.18612.625 "Destek Tüpü244.39€305.55
DAYTON 26ZT26 Tower Light 56mm Sabit/yanıp sönen | AB8TDW 26ZT26Kırmızı0.013 için 0.0176.25 "Destek Tüpü90 için 2400.87 - 1.01W€132.30
DAYTON 26ZT27 Kule Işığı 56mm Sabit/yanıp sönen | AB8TDX 26ZT27Kırmızı yeşil0.029 için 0.0397.75 "Destek Tüpü90 için 2402.07 - 2.41W€177.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 26ZT33 Tower Light 56mm Sabit/yanıp sönen
€185.18 / Adet