Dayton 29hz12 | Buna N Örümcek Uç L110 Siyah 5000 Devir/dakika | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 29HZ12 Buna N Örümcek Uç L110 Siyah 5000 Rpm | AB8VKF

DAYTON 29HZ12 Buna N Örümcek Ekleme L110 Siyah 5000 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8VKF Modeli: 29HZ12

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€32.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buna N Örümcek Uç
Barındırır1 Derece Açısal ve 0.015 "Paralel Yanlış Hizalama
RenkSiyah
Kaplin BoyutuL110
Kaplin Ağırlığı (Lb.)0.138
Yükseklik3.287 "
100 RPM'de HP Puanı1.25
1200 RPM'de HP Puanı15
1800 RPM'de HP Puanı22.5
3600 RPM'de HP Puanı45.01
uzunluk0.748 "
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık1
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.015
Maks. RPM5000
Maks. dönme momenti788 In.Lbs.
Servis Verilebilir Sıcaklık. Aralık (F)104 Derece ila 212 Derece F
Mil Çapı Aralık (In.)5/8 - 1-5/8
Tork788 In.Lbs.
TipBuna N Örümcek
genişlik3.287 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu4016996050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuYükseklikuzunlukMaks. RPMMaks. dönme momentiTorkgenişlikÜcret
DAYTON 29HZ05 Buna N Örümcek Uç L150t Blok 5000 Rpm | AB8VJY 29Hz05L1503.732 "0.866 "50001260 In.Lbs.1260 In.Lbs.3.732 "€45.90
DAYTON 29HZ06 Buna N Örümcek Uç L190 Siyah 5000 Rpm | AB8VJZ 29Hz06L1904.469 "0.866 "50001702 In.Lbs.1702 In.Lbs.4.469 "€58.29
DAYTON 29HZ07 Buna N Örümcek Uç L100/l099 7000 Rpm | AB8VKA 29Hz07L099 / L1002.52 "0.63 "7000315/415 In.-Lbs.315/415 In.-Lbs.2.52 "€24.81
DAYTON 29HZ08 Buna N Örümcek Uç L090/l095 7000 Rpm | AB8VKB 29Hz08L090 / L0952.087 "0.441 "7000145/315 In.-Lbs.189/315 In.-Lbs.2.087 "€6.43
DAYTON 29HZ09 Buna N Örümcek Uç L070 Siyah 14000 Rpm | AB8VKC 29Hz09L0701.339 "0.437 "14,00044.1 In.Lbs.44.1 In.Lbs.1.339 "€5.89
DAYTON 29HZ10 Buna N Örümcek Uç L050 Siyah 18000 Rpm | AB8VKD 29Hz10L0501.063 "0.433 "18,00025.8 In.Lbs.25.8 In.Lbs.1.063 "€4.02
DAYTON 29HZ11 Buna N Örümcek Uç L075 Siyah 11000 Rpm | AB8VKE 29Hz11L0751.732 "0.441 "11,00088.2 In.Lbs.88.2 In.Lbs.1.732 "€9.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 29HZ12 Buna N Örümcek Ekleme L110 Siyah 5000 Rpm
€32.52 / Adet