DAYTON 29PH16 Tambur Taşıyıcı 880 Lb.
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tambur Taşıyıcı |
tekerler | 8" |
İnşaat | Çelik |
Davul Kapasitesi | 55 gal. |
Bitiş | Toz kaplama |
Yükleme kapasitesi | 880 lb |
Maks. Alan sayısı Kaldırma | 11 " |
Davul Sayısı | 1 |
Toplam yükseklik | 43 " |
Uzunluk | 53 " |
toplam Genişlik | 33.5 " |
Tekerlekler | 8" |
Gemi ağırlığı (kg) | 90 |
Gemi yüksekliği (cm) | 111.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 134.62 |
Gemi genişliği (cm) | 88.9 |
HS kodu | 8427900040 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00