DAYTON 2ATB5 Yedek Pervane 36 İnç 3 Bıçak
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek Pervane |
Blade Malzeme | Çelik |
Delik Dia. | 1 / 2 " |
sürücü Tipi | direkt |
HP | 1/2 |
Bıçak Sayısı | 3 |
Pervane Çapı. | 36 " |
RPM | 1075 |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.88 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 86.36 |
Gemi genişliği (cm) | 86.36 |
HS kodu | 8414901080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Zift | Blade Malzeme | Delik Dia. | Pervane Çapı. | rotasyon | RPM | CFM @ 0.000-In. SP | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ATV6 | - | Alüminyum | 1 / 2 " | 18 " | - | 1075 | - | - | €147.63 | ||
2ATV7 | - | Alüminyum | 1 / 2 " | 20 " | - | 1700 | - | - | €132.01 | ||
2ATW1 | - | Alüminyum | 1 / 2 " | 24 " | - | 1800 | - | - | €151.82 | ||
2ATW2 | - | Alüminyum | 1 / 2 " | 24 " | - | 1075 | - | - | €195.27 | ||
2KWJ4 | - | Alüminyum | 1 / 2 " | 30 " | - | 1075 | - | - | €178.26 | ||
2MVX5 | - | Siyah Toz Kaplamalı Alüminyum | 12.7mm | 18 " | - | 1500 | - | 1/12 | €96.50 | ||
2MVX8 | - | Siyah Toz Kaplamalı Alüminyum | 17mm | 24 " | - | 1100/900 | - | 1/4 | €149.65 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00