Dayton 2atb7 | Hava Sirkülatörü Koruması 23 İnç Koruma Çapı. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2ATB7 Hava Sirkülatörü Koruması 23 İnç Koruma Çapı | AB9AUP

DAYTON 2ATB7 Hava Sirkülatörü Koruması 23 İnç Koruma Çapı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9AUP Modeli: 2ATB7
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
€104.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Sirkülatör Koruması
Bıçak Çapı18 "
BitişGri Polyester Toz Boya
Muhafız MalzemesiÇelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.07
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)52.07
Gemi genişliği (cm)52.07
HS kodu8414901080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Muhafız Dia. (23 ")
  • Montaj Yuvası OC A (2-3 / 4 ")
  • Montaj Yuvası OC B (4-7 / 16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBıçak ÇapıÜcret
DAYTON 2ATB6 Hava Sirkülatörü Koruması 19 İnç Koruma Çapı | AB9AUN 2ATB616 "€86.61
DAYTON 2ATB8 Hava Sirkülatörü Koruması 23 İnç Koruma Çapı | AB9AUQ 2ATB820 "€119.95
DAYTON 2ATB9 Hava Sirkülatörü Koruması 27 İnç Koruma Çapı | AB9AUR 2ATB924 "€114.16
DAYTON 2ATC1 Hava Sirkülatörü Koruması 33 İnç Koruma Çapı | AB9AUT 2ATC130 "€218.89
DAYTON 2ATC2 Hava Sirkülatörü Koruması 39 İnç Koruma Çapı | AB9AUU 2ATC236 "€439.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2ATB7 Hava Sirkülatörü Koruması 23 İnç Koruma Çapı
€104.79 / Adet