DAYTON 2ATX6 Trafo Fanı 115/230v 16 İnç 4590 Cfm
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Trafo Soğutma Fanı |
Hava akımı | Cfm 4590 |
Amper AC | 3.0/1.5 |
Bıçak Çapı | 16 " |
Blade Malzeme | Alüminyum Döküm |
Boyut A | 19 " |
çerçeve | 48YZ |
Yükseklik | 19 " |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 Derece F |
Maks. derinlik | 13-5 / 16 " |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinden |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör |
dağ | Guard Dağı |
Montaj Gözü OC | 11-3 / 4 " |
Bıçak Sayısı | 4 |
Faz | 1 |
Güç Kablosu Uzunluğu | 15ft. |
Gerilim | 115/230 |
genişlik | 19 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.28 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 59.69 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | Maks. derinlik | Hava akımı | Amper AC | Motor Devri | Motor Tipi | dağ | Faz | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F050 | 13-5 / 16 " | Cfm 3100 | 3.1/1.5 | 1140 | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | Guard Dağı | 1 | 115/230 | €1,228.57 | |
13F051 | 13-5 / 16 " | Cfm 4600 | 3.1/1.5 | 1140 | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | Guard Dağı | 1 | 115/230 | €1,459.12 | |
13F052 | 13-5 / 16 " | Cfm 6800 | 3.4/1.7 | 1140 | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör | Guard Dağı | 1 | 115/230 | €1,565.80 | |
13F053 | 13-5 / 16 " | Cfm 4590 | 1.1-1.2 / 0.6 | 1725 | 3 Fazı | Guard Dağı | 3 | 208-230 / 460 | €1,214.82 | |
13F054 | 13-5 / 16 " | Cfm 5000 | 1.1-1.2 / 0.6 | 1725 | 3 Fazı | Guard Dağı | 3 | 208-230 / 460 | €1,441.94 | |
13F055 | 13-5 / 16 " | Cfm 7000 | 1.4-1.5 / 75 | 1725 | 3 Fazı | Guard Dağı | 3 | 208-230 / 460 | €1,545.17 | |
13F056 | 13-5 / 16 " | Cfm 3100 | 1.3-1.4 / 0.7 | 1140 | 3 Fazı | Guard Dağı | 3 | 208-230 / 460 | €1,166.64 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00