DAYTON 2C448 Yan Duvar Havalandırma Kiti 4 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yan Duvar Havalandırma Kiti |
UPC | 190735216927 |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.39 |
Gemi yüksekliği (cm) | 47.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.8 |
Gemi genişliği (cm) | 24.64 |
HS kodu | 8415908085 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
2F211 | €253.44 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00