DAYTON 2C887 Blower Kanalı 9 In
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Rulman Tipi | top |
derinlik | 15 " |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 10.75 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 6.5 |
Yükseklik | 17 " |
Konut Finish | Gri Fırında Polyester Epoksi |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Giriş Çapı | 9" |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 180 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
rotasyon | CW |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Tip | Daha Az Sürücü Paketi |
Tekerlek çapı | 9" |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 4.5 " |
genişlik | 11 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 43.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.86 |
Gemi genişliği (cm) | 30.23 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|
7C651 | Drive Paketi ile | €1,361.57 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00