DAYTON 2EAX4 Tüm Ev Fanı 42 İnç 115 Volt
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bütün Ev Fanı |
Amper | 8.2/4.4 |
Rulman Tipi | top |
CFM Yüksek | 12,600 |
CFM Düşük | 8400 |
Kapsam | 3200 Kare-Ft. |
derinlik | 46 " |
Fan RPM | 410/270 |
Yükseklik | 15 " |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Motor Tipi | Bölünmüş faz |
Montaj Yeri | Tavan |
Bıçak Sayısı | 4 |
Faz | 1 |
Güç Kablosu Uzunluğu | Kablolu |
Pervane Çapı. | 42 " |
Pervaneli Malzeme | Çelik |
Gerektirir | Tavan Panjuru |
hız | 2 |
Tip | Emniyet kemeri |
Gerilim | 115 |
Watt | 661/350 |
genişlik | 46 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 44.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 130.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 128.78 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 8414519060 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00