DAYTON 2FTX1 Egzoz Panjur Tekli Panel 30 In
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Backdraft Damper / Duvar Panjuru, Ön Flanş |
Blade Malzeme | Mill Finish Alüminyum |
Fan Dia'ya uyar. (İçinde.) | 30 |
Flanş Genişliği | 1.5 " |
Çerçeve Derinliği | 3" |
Serbest Bölge | 5.452 Kare-Ft. |
Malzeme | Ekstrüde Alüminyum Çerçeve ve Galvanizli Rot Çubukları |
Maks. Alan sayısı Hız | 2500 fpm |
Montaj Deliği Boyutu | 9/32 x 1/2 " |
Montaj konumu | Dikey |
Panel Sayısı | 1 |
Açık Derinlik (In.) | 6 |
Açılış Gerekli | 30-1/2 x 30-1/2" |
Genel Kare (In.) | 33 |
Tip | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel |
UPC | 190735218860 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 85.6 |
Gemi genişliği (cm) | 8.64 |
HS kodu | 7610900080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Montaj Deliği Boyutu | Blade Malzeme | Çerçeve Derinliği | Açılış Gerekli | Tip | genişlik | Serbest Bölge | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FTW1 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 3" | 42-1/2 x 42-1/2" | Yerçekimi Kumandalı, Çift Panel | - | 10.253 Kare-Ft. | Backdraft Damper / Duvar Panjuru, Ön Flanş | €386.49 | ||
2FTW6 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 3" | 24-1/2 x 24-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 3.320 Kare-Ft. | Backdraft Damper / Duvar Panjuru, Ön Flanş | €163.41 | ||
2FTW7 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 3" | 36-1/2 x 36-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 7.436 Kare-Ft. | Backdraft Damper / Duvar Panjuru, Ön Flanş | €264.82 | ||
2FTX3 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 3" | 48-1/2 x 48-1/2" | Yerçekimi Kumandalı, Çift Panel | - | 12.924 Kare-Ft. | Backdraft Damper / Duvar Panjuru, Ön Flanş | €445.00 | ||
2FTX7 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 3" | 39-1 / 2 Y x 39-1 / 2 W | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 8.995 Kare-Ft. | Tarımsal Duvar Egzoz Kepenk | €261.00 | ||
2FTX8 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 3" | 51-1 / 2 Y x 51-1 / 2 W | Yerçekimi Kumandalı, Çift Panel | - | 14.841 Kare-Ft. | Tarımsal Duvar Egzoz Kepenk | €397.58 | ||
3HHN4 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 3" | 10-1/2 x 10-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 0.645 Kare-Ft. | Backdraft Damper / Duvar Panjuru, Ön Flanş | €83.33 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00