DAYTON 2HDA1 Donma Korumalı Isıtıcı 2.5/1.95 Kw
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Donmaya Karşı Koruma Isıtıcı |
Hava akımı | 150 / 130 cfm |
Amper AC | 10.7/9.42 |
BtuH | 8530/6650 |
derinlik | 14 " |
Yükseklik | 12.5 " |
Konut Finish | Korozyon Koruması için Nötr Gri Polyester Toz Boya Kaplama |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 50/60 |
kW | 2.5/1.95 |
Faz | 1 |
Sıcaklık. yükselmek | 60/46 Derece F |
Gerilim | 240/208 |
genişlik | 14 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 43.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 42.42 |
Gemi genişliği (cm) | 38.61 |
HS kodu | 8516290030 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00