Dayton 2hpd7 | Yedek Filtre Hepa Karbon Ac2cqz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2HPD7 Yedek Filtre Hepa Carbon AC2CQZ | AC2CRB

DAYTON 2HPD7 Yedek Filtre Hepa Karbon AC2CQZ

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2CRB Modeli: 2HPD7

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€14.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HEPA Karbon Filtre
Filtre Verimliliği0.997
çerçeveEvet
Nominal Derinlik2-1 / 16 "
Nominal Filtre Boyutu5-1/2x3-13/16x2-1/16
Nominal Yükseklik5.5 "
Nominal Genişlik3 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8421398015
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFiltre VerimliliğiNominal DerinlikNominal Filtre BoyutuNominal YükseklikNominal GenişlikÜcret
DAYTON 2HNR1 Yedek Filtre Hepa Carbon AC2CNF | AC2CNJ 2HNR10.9972"12x16x212 "16 "€277.83
DAYTON 2HPB5 Yedek Filtre Hepa Carbon AC2CQF | AC2CQK 2HPB50.99717.875 "1-1/2x13-7/16x17-7/81.5 "13.437 "€128.56
DAYTON 2HPC2 Yedek Filtre Hepa / karbon AC2CQN, GR0231209 | AC2CQR 2HPC2%99.9710.75 "1-1/4x8-13/16x10-3/41.25 "8 13 / 16 "€44.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2HPD7 Yedek Filtre Hepa Karbon AC2CQZ
€14.74 / Adet