Dayton 2lry6 | Kare Ses Seviyesi Kontrol Damperi 9-3/4 inç W | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2LRY6 Kare Hacim Kontrol Damperi 9-3 / 4in W | AC2PCT

DAYTON 2LRY6 Kare Hacim Kontrol Damperi 9-3/4in W

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2PCT Modeli: 2LRY6
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
€229.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kare Kontrol Damperi
Aks Çapı1 / 2 "
YatakSentetik (Asetal) Kılıf Tipi
Blade Malzeme16 ga. Galvanize çelik
Bıçak Tipi3V Bıçak
Kanal Yüksekliği10 "
Kanal Genişliği10 "
Kullanmak içinDüşük - Orta Basınç ve Hız Sistemleri
Çerçeve Derinliği5"
Çerçeve Yüksekliği9-3 / 4 "
çerçeve Malzeme16 ga. Galvanize çelik
çerçeve Genişliği9-3 / 4 "
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Maks. Alan sayısı Hız3000 fpm
Basınç Farkı Maks.5 "wg
MühürlerEkstrüde Vinil Bıçak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.77
Gemi yüksekliği (cm)32.39
Gemi uzunluğu (cm)31.12
Gemi genişliği (cm)13.34
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Dingil (Kaplamalı Çelik)
  • Bağlantı (Yan, Hava Akımının Dışında, Çerçeve İçinde Gizli)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMühürlerBlade MalzemeBıçak TipiKanal YüksekliğiKanal GenişliğiKullanmak içinçerçeve MalzemeMaks. Alan sayısı HızÜcret
DAYTON 2LRY7 Kare Kontrol Damperi 11-3/4 inç G 11-3/4 inç Y | AC2PCU 3HGN3 2 LRY7Ekstrüde Vinil Bıçak16 ga. Galvanize çelik3V Bıçak12 "12 "Düşük - Orta Basınç ve Hız Sistemleri16 ga. Galvanize çelik3000 fpm€227.09
DAYTON 2LRY8 Kare Kontrol Damperi 15-3 / 4in W 15-3 / 4in H | AC2PCV 2 LRY8Ekstrüde Vinil Bıçak16 ga. Galvanize çelik3V Bıçak16 "16 "Düşük - Orta Basınç ve Hız Sistemleri16 ga. Galvanize çelik3000 fpm€253.86
DAYTON 2LRY9 Kare Kontrol Damperi 17-3 / 4in W 17-3 / 4in H | AC2PCW 2 LRY9Ekstrüde Vinil Bıçak16 ga. Galvanize çelik3V Bıçak18 "18 "Düşük - Orta Basınç ve Hız Sistemleri16 ga. Galvanize çelik3000 fpm€313.04
DAYTON 2LRZ1 Kare Kontrol Damperi 23-3 / 4in W 23-3 / 4in H | AC2PCX 2LRZ1Ekstrüde Vinil Bıçak16 ga. Galvanize çelik3V Bıçak24 "24 "Düşük - Orta Basınç ve Hız Sistemleri16 ga. Galvanize çelik3000 fpm€366.79
DAYTON 3HGN6 Kare Kontrol Damperi 23-3/4 inç G 23-3/4 inç Y | AC9LNH 3HGN6TPE Bıçak, 304 Paslanmaz Çelik Söve14 ga. Galvanize çelikFabrikasyon Kanat Profili24 "24 "Orta ila Yüksek Basınç ve Hız Sistemleri16 ga. Galvanize çelik4000 fpm€334.44
DAYTON 3HGP3 Kare Kontrol Damperi 9-3/4 inç G 9-3/4 inç Y | AC9LNP 3HGP3TPE Bıçak, Paslanmaz Çelik Sıkıştırma Tipi Söve1/8 ga. Ekstrüde AlüminyumEkstrüde Kanat Profili10 "10 "Orta ila Yüksek Basınç ve Hız Sistemleri1/8 ga. Ekstrüde Alüminyum6000 fpm€346.97
DAYTON 3HGP5 Kare Kontrol Damperi 15-3/4 inç G 15-3/4 inç Y | AC9LNR 3HGP5TPE Bıçak, Paslanmaz Çelik Sıkıştırma Tipi Söve1/8 ga. Ekstrüde AlüminyumEkstrüde Kanat Profili16 "16 "Orta ila Yüksek Basınç ve Hız Sistemleri1/8 ga. Ekstrüde Alüminyum6000 fpm€677.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2LRY6 Kare Hacim Kontrol Damperi 9-3/4in W
€229.02 / Adet