Dayton 2mdv9 | Çalıştırma Kondansatörü 15 Mfd 370 Vac Oval | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2MDV9 Çalıştırma Kapasitör 15 Mfd 370 Vac Oval | AC2RAQ

DAYTON 2MDV9 Çalıştırma Kondansatörü 15 Mfd 370 Vac Oval

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2RAQ Modeli: 2MDV9
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
€8.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motor Çalıştırma Kapasitör
Kasa Yüksekliği2-7 / 8 "
Kutu MalzemesiAlüminyum
Kapak MalzemesiÇelik
Hz50/60
Microfarad Derecelendirmesi15
Genel Derinlik1.25 "
Toplam yükseklik3.625 "
toplam Genişlik2"
ShapeOval
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 70 Derece C
Terminal Türü(4) Blade Hızlı Bağlantı İzoleli
UPC190735223628
Gerilim370V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8532220055
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelShapeKutu MalzemesiÇapSıcaklık. menzilTerminal TürüGerilim+Maks. Sıcaklık.Ücret
DAYTON 22F163 Motor Çalıştırma Kapasitör 2 Mfd 1-1 / 2 İnç Yükseklik | AB6UFW 22F163DikdörtgenPlastik ABS--40 Derece ila 85 Derece C(2) Blade Hızlı Bağlantı370VMotor Çalıştırma Kapasitör-€7.01
DAYTON 22F164 Motor Çalıştırma Kapasitör 3 Mfd 1-1 / 2 İnç Yükseklik | AB6UFX 22F164DikdörtgenPlastik ABS--40 Derece ila 85 Derece C(2) Blade Hızlı Bağlantı370VMotor Çalıştırma Kapasitör-€7.85
DAYTON 22F165 Motor Çalıştırma Kapasitör 4 Mfd 1-7 / 8 İnç Yükseklik | AB6UFY 22F165DikdörtgenPlastik ABS--40 Derece ila 85 Derece C(2) Blade Hızlı Bağlantı370VMotor Çalıştırma Kapasitör-€9.83
DAYTON 22F166 Motor Çalıştırma Kapasitör 5 Mfd 1-7 / 8 İnç Yükseklik | AB6UFZ 22F166DikdörtgenPlastik ABS--40 Derece ila 85 Derece C(2) Blade Hızlı Bağlantı370VMotor Çalıştırma Kapasitör-€9.58
DAYTON 22F167 Motor Çalıştırma Kapasitör 7.5 Mfd 370v 2 İnç Yükseklik | AB6UGA 22F167DikdörtgenPlastik ABS--40 Derece ila 85 Derece C(2) Blade Hızlı Bağlantı370VMotor Çalıştırma Kapasitör-€17.27
DAYTON 22F168 ​​Motor Çalıştırma Kapasitör Dikdörtgen 2 İnç Yükseklik | AB6UGB 22F168DikdörtgenPlastik ABS--40 Derece ila 85 Derece C(2) Blade Hızlı Bağlantı370VMotor Çalıştırma Kapasitör-€19.35
DAYTON 22F169 Motor Çalıştırma Kapasitör 10 Mfd 2-1 / 4 İnç Yükseklik | AB6UGC 22F169DikdörtgenPlastik ABS--40 Derece ila 85 Derece C(2) Blade Hızlı Bağlantı370VMotor Çalıştırma Kapasitör-€18.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2MDV9 Çalıştırma Kondansatörü 15 Mfd 370 Vac Oval
€8.91 / Adet