Dayton 2mek4 | Motorlu Çift Çalışmalı Kondansatör, Yuvarlak, 440vac, 55/5, 5 1/4 İnç Toplam Yükseklik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2MEK4 Motor Dual Run Capacitor, Round, 440VAC, 55/5, 5 1/4 Inch Overall Height | CH6JLG

DAYTON 2MEK4 Motor Dual Run Kondansatör, Yuvarlak, 440VAC, 55/5, 5 1/4 İnç Toplam Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: CH6JLG Modeli: 2MEK4
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
€24.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motorlu Çift Çalıştırma Kapasitör
Kasa Yüksekliği4 3 / 4 "
Kutu MalzemesiAlüminyum
Kapak MalzemesiÇelik
Çap2 3 / 8 "
Sıklık60 / 50 Hz
Maks. Sıcaklık.70 Derece C
Microfarad Derecelendirmesi55/5
Min. Sıcaklık-40 Derece. C
Toplam yükseklik5 1 / 4 "
toplam Genişlik2 3 / 8 "
Sekme Genişliği1 / 4 "
Terminal TanımlarıStandart
Gerilim440V AC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Menşe ÜlkesiÇin

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapMaks. Sıcaklık.Min. SıcaklıkToplam yüksekliktoplam GenişlikGerilimÜcret
DAYTON 2MEJ9 Çift Çalışmalı Motor Kondansatörü, Yuvarlak, 2-3/8" Çap, Çelik Kapak, 45/5 mF | BH3BFF 2MEJ92.375 "----440 VAC€40.43
DAYTON 12N964 Motor Çift Çalışmalı Kondansatör, Oval, 440VAC, 45/7.5 Mikrofarad Derecelendirmesi | CH6HTG 12N964-85 Derece C-40 Derece. C5 1 / 4 "2 3 / 4 "440V AC€23.14
DAYTON 2MDX3 Motor Çift Çalışmalı Kondansatör, Oval, 370VAC, 15/5, 3 7/16 İnç Toplam Yükseklik | CH6JHX 2MDX3-70 Derece C-40 Derece. C3 7 / 16 "2 3 / 4 "370V AC€24.74
DAYTON 2MDX6 Motor Çift Çalışmalı Kondansatör, Oval, 370VAC, 25/5, 4 3/4 İnç Toplam Yükseklik | CH6JHY 2MDX6-70 Derece C-40 Derece. C4 3 / 4 "2 3 / 4 "370V AC€33.53
DAYTON 2MDX7 Motor Çift Çalışmalı Kondansatör, Oval, 370VAC, 30/5, 4 11/16 İnç Toplam Yükseklik | CH6JHZ 2MDX7-70 Derece C-40 Derece. C4 11 / 16 "2 3 / 4 "370V AC€38.47
DAYTON 2MDX8 Motor Çift Çalışmalı Kondansatör, Oval, 370VAC, 35/5, 4 3/4 İnç Toplam Yükseklik | CH6JJA 2MDX8-70 Derece C-40 Derece. C4 3 / 4 "2 3 / 4 "370V AC€19.10
DAYTON 2MEE7 Motor Çift Çalışmalı Kondansatör, Yuvarlak, 370VAC, 25/5 Mikrofarad Derecelendirmesi | CH6JJW 2MEE72"70 Derece C-40 Derece. C4 5 / 8 "2"370V AC€21.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2MEK4 Motor Dual Run Kondansatör, Yuvarlak, 440VAC, 55/5, 5 1/4 İnç Toplam Yükseklik
€24.02 / Adet