Dayton 2mjl6 | Yuvarlak Askı Sonsuz 4 Feet 5300 Lb. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2MJL6 Yuvarlak Sling Sonsuz 4 Ayak 5300 Lb. | AC2RGQ

DAYTON 2MJL6 Yuvarlak Askı Sonsuz 4 Feet 5300 Lb.

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2RGQ Modeli: 2MJL6
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
€28.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Askı
Sepet Askı Kapasitesi10,600 lbs.
Gerdanlık Askı Kapasitesi4200 lb
Renk koduYeşil
Çap7 / 8 "
uzunluk4ft.
MalzemePolyester
Askı TipiSonsuz
Sıcaklık. menzil-50 ila 200 Derece F
UPC190735225455
Dikey Bağlantı Kapasitesi5300 lb
Yük Altındaki Genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu6307909889
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSepet Askı KapasitesiGerdanlık Askı KapasitesiRenk koduÇapuzunlukDikey Bağlantı KapasitesiYük Altındaki GenişlikÜcret
DAYTON 2MJK3 Yuvarlak Sling Sonsuz 3 Ayak 2600 Lb. | AC2RGE 2MJK35,200 lbs.2100 lbMor5 / 8 "3ft.2600 lb1.125 "€19.82
DAYTON 2MJK5 Yuvarlak Sling Sonsuz 4 Ayak 2600 Lb. | AC2RGG 2MJK55,200 lbs.2100 lbMor5 / 8 "4ft.2600 lb1.125 "€25.34
DAYTON 2MJK7 Yuvarlak Sling Sonsuz 6 Ayak 2600 Lb. | AC2RGJ 2MJK75,200 lbs.2100 lbMor5 / 8 "6"2600 lb1.125 "€35.50
DAYTON 2MJK9 Yuvarlak Sling Sonsuz 8 Ayak 2600 Lb. | AC2RGL 2MJK95,200 lbs.2100 lbMor5 / 8 "8ft.2600 lb1.125 "€40.75
DAYTON 2MJL2 Yuvarlak Sling Sonsuz 10 Ayak 2600 Lb. | AC2RGN 2MJL25,200 lbs.2100 lbMor5 / 8 "10ft.2600 lb1.125 "€49.53
DAYTON 2MJL4 Yuvarlak Sling Sonsuz 3 Ayak 5300 Lb. | AC2RGP 2MJL410,600 lbs.4200 lbYeşil7 / 8 "3ft.5300 lb1.5 "€16.84
DAYTON 2MJL7 Yuvarlak Askı Sonsuz 6 Ayak 5300 Lb. | AC2RGR 2MJL710,600 lbs.4200 lbYeşil7 / 8 "6"5300 lb1.5 "€40.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2MJL6 Yuvarlak Askı Sonsuz 4 Feet 5300 Lb.
€28.98 / Adet